จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL LSA3K MICRO SWITCH ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก, แอ๊คทูเอเตอร์แบบหมุน, 10A | AA4NAA 12V046

HONEYWELL LSA3K MICRO SWITCH ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก, แอคทูเอเตอร์แบบหมุน, 10A

In Stock
รายการ: AA4NAA รุ่น: LSA3Kข้ามอ้างอิง: 12V046
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
฿14,708 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด งานหนัก
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
ความลึก1.75 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง4.2 "
อัตราส่วน IP65, 66, 67
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
แรงปฏิบัติการ4 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย10 องศาถึง 250 องศา F
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.19 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 5 องศา
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / 250DC
ความกว้าง1.62 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลิมิตสวิตช์แบบหมุน LSA3K MICRO SWITCH ของ Honeywell ออกแบบมาสำหรับระบบชลประทาน รถบรรทุกกึ่งพ่วง เครื่องมือทดสอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบ HVAC และอุปกรณ์และวาล์วที่ควบคุมด้วยมือ
  • มีหัวหมุนสำหรับปรับทิศทางโดยไม่ต้องถอดสวิตช์ทั้งหมด หมุนได้ทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
  • สวิตช์เปิดและปิดตามปกติโดยมีอัตราสัมผัส 10A สำหรับ 600VAC / 250VDC
  • NEMA 1, 12, 13, 3, 4, 4X, 6 & 6P ที่ได้รับการจัดอันดับและ IP 65, 66 & 67 ได้รับการรับรองสังกะสีหล่อตายสำหรับการทำงานที่ปลอดภัย
  • ขั้วเกลียวสำหรับต่อไฟฟ้า
  • การรับรองเพิ่มเติม ได้แก่ การอนุมัติ CCC, CE, CSA และ UL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นท่องเที่ยวสไตล์แอคชูเอเตอร์วัสดุแขนรูปแบบการติดต่อการเคลื่อนไหวราคา
HONEYWELL LSW1A Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA3RDG 11T669 LSW1A10 องศาถึง 200 องศา F1.3 "ด้านPretravel (PT) 0.07 นิ้วสูงสุด; Overtravel (OT) 0.19 นิ้วนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 0.045 นิ้วลูกสูบ-1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Breakวัดเชิงเส้น฿19,652
ไมโครสวิตช์ HONEYWELL LSA1A ปลั๊กอิน 1/2 นิ้ว ท่อร้อยสาย NPT | AA4MZY 12V043 LSA1A10 องศาถึง 250 องศา F-ด้านPretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 5 องศาหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / ทวนเข็มนาฬิกา฿14,802
HONEYWELL LSD1A Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน | AA4NAG 12V052 แอลเอสดี1เอ10 องศาถึง 200 องศา F2.2 "TopPretravel (PT) 0.07 นิ้วสูงสุด; Overtravel (OT) 0.19 นิ้วนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 0.015 นิ้วลูกสูบ-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Breakวัดเชิงเส้น฿19,889
HONEYWELL LSF1A Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NAH 12V054 LSF1A10 องศาถึง 200 องศา F1.74 "ด้านPretravel (PT) 0.07 นิ้วสูงสุด; Overtravel (OT) 0.19 นิ้วนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 0.045 นิ้วลูกสูบ-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Breakลูกเบี้ยวสไลด์฿20,406
HONEYWELL LSJ1A-7A Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน | AA4NAJ 12V055 LSJ1A-7A10 องศาถึง 200 องศา F5.5 "TopPretravel (PT) รัศมี 1 นิ้วโยกเยกสติ๊ก-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Breakโยกเยก฿16,691
HONEYWELL LSN1A Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NAK 12V056 LSN1A30 องศาถึง 250 องศา F-ด้านPretravel (PT) สูงสุด 65 องศา; Overtravel (OT) 20 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 40 องศาหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW บำรุงรักษา฿18,320
HONEYWELL LSP1A Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NAL 12V057 LSP1A10 องศาถึง 250 องศา F-ด้านPretravel (PT) สูงสุด 9 องศา; Overtravel (OT) 66 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 3 องศาหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW Differential ต่ำ฿16,881

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL LSA3K MICRO SWITCH ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก, แอคทูเอเตอร์แบบหมุน, 10A
฿14,708 / หน่วย