Honeywell Lsa4l ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก มีเครื่องหมาย CE | 12v047 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL LSA4L ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก โรตารีด้านข้าง | AA4NAB 12V047

HONEYWELL ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก LSA4L แบบหมุนด้านข้าง

In Stock
รายการ: AA4NAB รุ่น: LSA4Lข้ามอ้างอิง: 12V047
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
฿31,419 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด งานหนัก
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
รูปแบบการติดต่อ2NC / 2NO DPDT Snap Action, Double Break
ความลึก1.79 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง4.69 "
อัตราส่วน IP65, 66, 67
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
แรงปฏิบัติการ4 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย10 องศาถึง 250 องศา F
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.19 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 7 องศา
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / 250DC
ความกว้าง1.88 "
รายการเดินสาย3/4 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สวิตช์ จำกัด HDLS ซีรี่ส์เหมาะสำหรับการควบคุมเครื่องจักรในสถานีเชื่อมและการเชื่อมต่อ PLC ตลอดจนการดำเนินการจัดการบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
  • โหมดการทำงานที่ปรับได้ในสถานที่เพื่อลดความซับซ้อนของระบบและการออกแบบหัวต่อแบบบอสและซ็อกเก็ตเพื่อการยึดตัวเครื่องสูงสุด
  • รางขับเคลื่อนโลหะทั้งหมดและตัวเรือนหล่อสังกะสีที่ได้รับการเคลือบฟอสเฟตเพื่อทนต่อสภาวะการเสียดสีและอุณหภูมิสูงถึง 250 องศาฟาเรนไฮต์
  • ขั้วต่อแผ่นดันแบบยกตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าเดินสายง่ายและรวดเร็วและปะเก็นแบนชิ้นเดียวสำหรับการปิดบวก
  • UL จดทะเบียนเครื่องหมาย CE รับรอง CSA และ NEMA 1,3,4,4X, 6,6P, 12,13 คะแนน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรายการเดินสายความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์การเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยท่องเที่ยวราคา
HONEYWELL LSV7L สวิตช์ จำกัด งานหนักตัวกระตุ้นด้านบน | AA3RDF 11T668 LSV7L1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย2.34 "TopลูกสูบLinear ปรับได้4 นิ้ว --lb.10 องศาถึง 200 องศา FPretravel (PT) 0.07 นิ้วสูงสุด; Overtravel (OT) 0.19 นิ้วนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 0.020 นิ้ว฿21,330
HONEYWELL LSA2B Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4MZZ 12V044 แอลเอสเอ2บี3/4 "-14 NPT ท่อร้อยสาย-ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยกCW / ทวนเข็มนาฬิกา4 นิ้ว --lb.10 องศาถึง 250 องศา FPretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 7 องศา฿17,008
HONEYWELL LSA6B Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NAD 12V049 แอลเอสเอ6บี1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย-ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยกCW / ทวนเข็มนาฬิกา4 นิ้ว --lb.10 องศาถึง 250 องศา FPretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 7 องศา฿17,445
HONEYWELL LSA7L Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NAE 12V050 แอลเอสเอ7แอล1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย-ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยกCW / ทวนเข็มนาฬิกา4 นิ้ว --lb.10 องศาถึง 250 องศา FPretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 7 องศา฿17,455
HONEYWELL LSYAB2B Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NAR 12V063 แอลเอสวายเอบี2บี3/4 "-14 NPT ท่อร้อยสาย-ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยกCW / ทวนเข็มนาฬิกา4 นิ้ว --lb.-40 องศาถึง 250 องศา FPretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 7 องศา฿32,631
HONEYWELL LSYAB6B Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NAU 12V065 แอลเอสวายเอบี6บี1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย-ด้านหัวโรตารี่ไม่มีคันโยกCW / ทวนเข็มนาฬิกา4 นิ้ว --lb.-40 องศาถึง 250 องศา FPretravel (PT) สูงสุด 15 องศา; Overtravel (OT) 60 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 7 องศา฿30,046
HONEYWELL LSF4L Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NBL 12V088 แอลเอสเอฟ4แอล3/4 "-14 NPT ท่อร้อยสาย1.74 "ด้านลูกสูบลูกเบี้ยวสไลด์6 นิ้ว --lb.10 องศาถึง 200 องศา FPretravel (PT) 0.07 นิ้วสูงสุด; Overtravel (OT) 0.19 นิ้วนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 0.045 นิ้ว฿40,624

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก LSA4L แบบหมุนด้านข้าง
฿31,419 / หน่วย