Honeywell Lsm4n | แอคทูเอเตอร์ข้างสวิตช์จำกัดงานหนัก | 12v139 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL LSM4N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NCJ 12V139

HONEYWELL LSM4N แอคทูเอเตอร์ลิมิตสวิตช์ด้านงานหนัก

In Stock
รายการ: AA4NCJ รุ่น: LSM4Nข้ามอ้างอิง: 12V139
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
฿33,334 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด งานหนัก
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์10
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
รูปแบบการติดต่อ2NC / 2NO Center Neutral DPDT, Snap Action, Double Break
ความลึก1.79 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง4.69 "
อัตราส่วน IP65, 66, 67
การเคลื่อนไหวศูนย์ CW / CCW เป็นกลาง
คะแนน NEMA1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
แรงปฏิบัติการ4 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย30 องศาถึง 250 องศา F
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 18 องศา; Overtravel (OT) 57 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 10 องศา
UPC661191151546
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / 250DC
ความกว้าง1.88 "
รายการเดินสาย3/4 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรายการเดินสายราคา
HONEYWELL LSM2D Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NCH 12V138 แอลเอสเอ็มทูดี3/4 "-14 NPT ท่อร้อยสาย฿19,472
HONEYWELL LSM7N Heavy Duty Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง | AA4NCK 12V140 แอลเอสเอ็ม7น1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย฿17,397

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL LSM4N แอคทูเอเตอร์ลิมิตสวิตช์ด้านงานหนัก
฿33,334 / หน่วย