Honeywell Lsz1r | ลิมิตสวิตช์หัวโรตารี F/hdls Lsr | 20y050 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL LSZ1R Limit Switch Head Rotary F / hdls Lsr | AB6BKA 20Y050

HONEYWELL LSZ1R ลิมิตสวิตช์ หัวโรตารี่ F/hdls Lsr

In Stock
รายการ: AB6BKA รุ่น: LSZ1Rข้ามอ้างอิง: 20Y050
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
฿8,453 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวสวิตช์ จำกัด
ความยาวตัวกระตุ้นไม่ระบุ
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์วัดความหมุนเวียน
แอมป์ไม่สามารถใช้งาน
รูปแบบการติดต่อไม่สามารถใช้งาน
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
การเคลื่อนไหวCW และ CCW
คะแนน NEMA1, 3, 4, 4X, 6, 6 ป
แรงปฏิบัติการ1.70 นิ้ว - ปอนด์
อุณหภูมิในการใช้งาน30 องศาถึง 250 องศา F
ท่องเที่ยวPretravel 15 องศาสูงสุด, Overtravel 60 องศา Min., Differential Travel 7 องศาสูงสุด
UPC661191151904
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 250VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Replacement HDLS Side Rotary Low Torque Head

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงปฏิบัติการความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นอุณหภูมิในการใช้งานท่องเที่ยวคะแนนแรงดันไฟฟ้าแอมป์รูปแบบการติดต่อราคา
HONEYWELL 201LS1 ลิมิตสวิตช์ Plugin Side Rotary Steel Spdt | AA3REM 11T707 201LS1สูงสุด 3 ปอนด์1.5 "ด้าน-20 องศาถึง 160 องศา FPretravel สูงสุด 20 องศา, Overtravel 30 องศา min., Differential Travel สูงสุด 12 องศา120 ถึง 480/115 ถึง 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break฿20,036
HONEYWELL 201LS10 ลิมิตสวิตช์ปลั๊กอิน Side Rotary Low Force Rod Spdt | AA3REN 11T708 201LS105 ออนซ์ สูงสุด0.58 "ถึง 5.56"ด้าน-20 องศาถึง 160 องศา FPretravel สูงสุด 20 องศา, Overtravel 30 องศา min., Differential Travel สูงสุด 12 องศา120 ถึง 480/115 ถึง 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break฿33,843
HONEYWELL 201LS3 ลิมิตสวิตช์ปลั๊กอิน Side Rotary Adjlever Spdt | AA3RER 11T712 201LS3สูงสุด 3 ปอนด์1.2 "ถึง 3.5"ด้าน-20 องศาถึง 160 องศา FPretravel สูงสุด 20 องศา, Overtravel 30 องศา min., Differential Travel สูงสุด 12 องศา120 ถึง 480/115 ถึง 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break฿32,343
HONEYWELL 201LS47 ลิมิตสวิตช์ปลั๊กอิน Side Rotary Adjrod Spdt | AA3RET 11T713 201LS475 ออนซ์ สูงสุด0.58 "ถึง 5.56"ด้าน-20 องศาถึง 160 องศา FPretravel สูงสุด 5 องศา, Overtravel 30 Degrees min.120 ถึง 480 VAC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break฿55,921
HONEYWELL GLZ1AA ลิมิตสวิตช์หัวโรตารี่ตัวกระตุ้นด้านบน | AB6BJE 20Y030 GLZ1AA3.00 นิ้ว - ปอนด์ไม่ระบุTop13 องศาถึง 185 องศา FPretravel 25 องศาสูงสุด, Overtravel 60 องศา Min., Differential Travel 12 องศาสูงสุด600VAC / 250VDCไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งาน฿4,535
HONEYWELL LSZ1A ลิมิตสวิตช์หัวโรตารี่ Hdls Series | AB6BJJ 20Y034 LSZ1A4 นิ้ว --lb.ไม่ระบุด้าน10 องศาถึง 250 องศา FPretravel 15 องศาปฏิบัติการเดินทาง 60 องศา600VAC / 250VDCไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งาน฿8,002
HONEYWELL LSZ1AB Limit Switch Head ตัวกระตุ้นด้านข้างแบบโรตารี่ | AB6BJK 20Y035 LSZ1AB4.00 นิ้ว - ปอนด์ไม่ระบุด้าน-40 องศาถึง 212 องศา FPretravel 15 องศาสูงสุด, Overtravel 60 องศา Min., Differential Travel 5 องศาสูงสุด600VAC / 250VDCไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งาน฿10,995

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL LSZ1R ลิมิตสวิตช์ หัวโรตารี่ F/hdls Lsr
฿8,453 / หน่วย