Honeywell Lsz51b ลิมิตสวิตช์ก้านโยก | 11x254 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL LSZ51B แขนลิมิตสวิตช์แบบลูกกลิ้ง ชนิดลูกกลิ้ง ยาว 1-1/2 นิ้ว | AA3WLM 11X254

HONEYWELL LSZ51B แขนก้านโยกลิมิตสวิตช์ ชนิดลูกกลิ้ง ยาว 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3WLM รุ่น: LSZ51Bข้ามอ้างอิง: 11X254
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
฿1,753 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนลูกกลิ้ง
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนลูกกลิ้งมาตรฐาน
ความลึกของแขน53 / 64 "
ความยาวแขน1.5 "
วัสดุแขนสังกะสี
ความกว้างของแขน3 / 4 "
โรลเลอร์ Dia3 / 4 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก
ตำแหน่งลูกกลิ้งด้านหน้า
ความกว้างของลูกกลิ้ง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Honeywell LSZ51B ลิมิตสวิตช์ อาร์ม ออกแบบมาเพื่อเปิดหรือปิดวงจรอย่างรวดเร็ว และซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิมิตสวิตช์ที่มีอยู่
  • คุณสมบัติแขนสังกะสีและลูกกลิ้งเหล็กติดตั้งด้านหน้า
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Honeywell 14CE, 914CE, LS, HDLS, HDLS สวิตช์จำกัดสแตนเลสแบบกระถางและ HDLS
  • คันประเภท ลิมิตสวิตซ์คันโยกก็มีนะครับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกของแขนวัสดุแขนโรลเลอร์ Diaวัสดุลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งราคา
HONEYWELL 6PA102 แขนลูกกลิ้ง 1-1 / 2 นิ้วแขน L | AA3RFE 11T736 6PA1021"หล่อสังกะสี3 / 4 "ไนลอน1 / 4 "฿13,757
HONEYWELL 6PA121 แขนลูกกลิ้ง 1-1 / 2 นิ้วแขน L | AA3RFF 11T737 6PA1213 / 4 "สังกะสี3 / 4 "เหล็ก1 / 4 "฿2,463
HONEYWELL 6PA71 แขนลูกกลิ้ง 1-1 / 2 นิ้วแขน L | AA3RFH 11T739 6PA713 / 4 "หล่อสังกะสี3 / 4 "ไนลอน1 / 4 "฿2,637
HONEYWELL LSZ51A Roller Lever Arm 1-1 / 2 Inch Arm L | AA3WLL 11X253 LSZ51A53 / 64 "หล่อสังกะสี3 / 4 "ไนลอน1 / 4 "฿1,742
HONEYWELL LSZ51C Roller Lever Arm 1-1 / 2 Inch Arm L | AA3WLV 11X262 LSZ51C33 / 64 "หล่อสังกะสี3 / 4 "ไนลอน1 / 4 "฿1,796
HONEYWELL LSZ51D Roller Lever Arm 1-1 / 2 Inch Arm L | AA3WLW 11X263 LSZ51D33 / 64 "เหล็ก3 / 4 "เหล็ก1 / 4 "฿1,775
HONEYWELL LSZ51P Roller Lever Arm 1-1 / 2 Inch Arm L | AA3WLX 11X264 LSZ51P53 / 64 "หล่อสังกะสี3 / 4 "ไนลอน1 / 2 "฿3,245

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL LSZ51B แขนก้านโยกลิมิตสวิตช์ ชนิดลูกกลิ้ง ยาว 1-1/2 นิ้ว
฿1,753 / หน่วย