Honeywell Th2110dv1008/u | โปรแกรมเทอร์โมดิจิตอล 1h 1c 5-2 | 2hff6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โปรแกรม HONEYWELL TH2110DV1008 / U Digital Thermostat 1h 1c 5-2 | AC2AQK 2HFF 6

HONEYWELL TH2110DV1008/U Digital Thermostat 1h 1c 5-2 โปรแกรม

In Stock
รายการ: AC2AQK รุ่น: TH2110DV1008/Uอ้างอิงข้าม: 2HFF6
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
฿3,605 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
แบตเตอรี่สำรองใช่
สีขาว
ช่วงการควบคุมความร้อน 40 องศาถึง 90 องศา F เย็น 50 องศาถึง 99 องศา F
ความลึก1.125 "
จอแสดงผลประเภทbacklit
การสลับพัดลมเปิดอัตโนมัติ
ความสูง4 11 / 16 "
การปิดคีย์แพดไม่
ประเภทการติดตั้งแนวตั้ง
วิธีการใช้พลังงานเดินสาย / แบตเตอรี่
โปรแกรมต่อสัปดาห์5-2
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลไม่
ขั้นตอนความร้อน1
การสลับระบบความร้อน - เย็น - ปิด
อุณหภูมิ การตั้งค่าต่อวัน4
การกำหนดขั้วR, C, Y, W, G, O / B
แรงดันไฟฟ้า20 ถึง 30 VAC
ความกว้าง2.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้ากันได้กับ 750mV (ใช่)
  • รองรับ Dual Transformer (ไม่ใช่)
  • การควบคุมความชื้น (ไม่ใช่)
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ (ใช่)
  • พัดลมที่ตั้งโปรแกรมได้ (ไม่ใช่)
  • สเตจเย็น (1)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL TH2110DV1008/U Digital Thermostat 1h 1c 5-2 โปรแกรม
฿3,605 / หน่วย