Honeywell Tr21 โมดูลเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิระยะไกล | 3rcp5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เซ็นเซอร์อุณหภูมิระยะไกลโมดูลติดผนัง HONEYWELL TR21 พร้อมการปรับค่า Setpoint | AD2LRZ 3RCP5

HONEYWELL TR21 Wall Module Remote Temp Sensor พร้อมการปรับ Setpoint

In Stock
รายการ: AD2LRZ รุ่น: TR21ข้ามอ้างอิง: 3RCP5
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
฿1,611 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเซ็นเซอร์ระยะไกล
สีขาว
ความลึก7 / 8 "
ความสูง4 9 / 16 "
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย45 ถึง 99 F
หมายเหตุแทนที่รุ่น (6WY20) T7770A1006, 20 K Ohm NTC Non-Linear Temp
ชนิดเซนเซอร์การตรวจจับอุณหภูมิแบบไม่เป็นเชิงเส้นเท่านั้น
การกำหนดขั้วและ 1 2
ชนิดภาพเขียนโมดูลผนัง
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS9025900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Honeywell TR21 direct-wired wall module remote temp sensor วัดอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแปลงข้อมูลอินพุตเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบันทึก ตรวจสอบ และส่งสัญญาณความผันผวนของอุณหภูมิ
  • ออกแบบมาเพื่อใช้กับตัวควบคุม excel ของแบรนด์ ตัวควบคุมดิจิทัลโดยตรง และตัวควบคุม unitary ของ Spyder
  • มีแป้นหมุนปรับค่า setpoint ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้พร้อมด้วยฟาเรนไฮต์เซลเซียสและสเกลสัมพัทธ์
  • อนุญาตให้ตรวจสอบความชื้นผ่านเซ็นเซอร์ผนังหรือภายในท่ออากาศไหลกลับ
  • ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 45 ถึง 99 องศาฟาเรนไฮต์และให้หน้าสัมผัสอินพุทดิจิตอลบายพาสเพื่อแทนที่การควบคุมพร้อมกับไฟแสดงสถานะ LED
  • มาพร้อมฝาปิดล็อคเพื่อป้องกันการงัดแงะ และมีสวิตช์พัดลม 3 หรือ 5 ตำแหน่งเพื่อควบคุมความเร็วพัดลม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเหตุราคา
HONEYWELL TR21-A 10 K Ohm Remote Temperature Sensor โมดูลติดผนัง | AD2LTA 3RCP6 TR21-Aแทนที่รุ่น (6WY21) T7770A3002, 10K โอห์มสำหรับค่าเฉลี่ยเท่านั้น฿2,293
HONEYWELL T775-SENS-WR เซ็นเซอร์ระยะไกล เซ็นเซอร์ระยะไกล สูง 2 นิ้ว สีเทา | CR4DDE 279A38 T775-SENS-WR-฿6,542
HONEYWELL T775-SENS-WT เซนเซอร์ระยะไกล เซนเซอร์ระยะไกล สูง 2 นิ้ว สีเทา | CR4DDF 279A39 T775-SENS-WT-฿8,243
HONEYWELL 50021579-001 เซ็นเซอร์ระยะไกล, เซ็นเซอร์ระยะไกล, สูง 8.31 นิ้ว, กว้าง 3 5/8 นิ้ว, ความลึก 2 1/4 นิ้ว, สีเทา | CR4DDG 279A37 50021579-001-฿4,629

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL TR21 Wall Module Remote Temp Sensor พร้อมการปรับ Setpoint
฿1,611 / หน่วย