HONEYWELL UV100E2009 ระบบบำบัดอากาศ หลอด UV คู่
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบบำบัดอากาศ |
แอมป์เอซี | 0.62 |
สี | ขาว |
ความลึก | 14-7 / 8 " |
เสร็จสิ้น | พลาสติก |
ความสูง | 8.5 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 18.875 " |
ติด | ท่ออากาศกลับ |
ระยะ | 1 |
ชนิดภาพเขียน | หลอดอัลตราไวโอเลตคู่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 72 |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.69 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | ความลึก | ความสูง | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูวี100E1043 | 0.46 | 7.437 | 7 | 11.437 | หลอดอัลตราไวโอเลตเดี่ยว | 18 | ฿24,220 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.