Honeywell V7-1c13d8-201 สวิตช์พื้นฐานจิ๋ว | 24a249 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL V7-1C13D8-201 สวิตช์พื้นฐานเอนกประสงค์, SPDT, อยู่ในรายการ UL, การแสดงแบบ Snap | AB7TNW 24A249

HONEYWELL V7-1C13D8-201 สวิตช์พื้นฐานสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป, SPDT, รายการ UL, การทำงานแบบสแนป

In Stock
รายการ: AB7TNW Model: V7-1C13D8-201ข้ามอ้างอิง: 24A249
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
฿643 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap ขนาดเล็กระดับพรีเมียม
ความยาวตัวกระตุ้น0.82 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.4 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.012 "
ความสูง0.63 "
วัสดุที่ใช้ผลิตPCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก
ความยาว1.14 "
สูงสุด Pretravel0.047 "
มิติการติดตั้ง0.41 x 0.87 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 6.1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.032 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 0.67
ประเภทขั้วQuick Connect
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ก้านลูกกลิ้งสั้น
คะแนนแรงดันไฟฟ้า277 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Honeywell V7-1C13D8-201 อเนกประสงค์ สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กพร้อมตัวเรือนเทอร์โมพลาสติกสำหรับกิจกรรมเปิด / ปิดที่แม่นยำด้วยช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์
  • การออกแบบ Snap-action ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการสร้างหรือทำลายรายชื่อติดต่อในทันทีและทดสอบได้ถึง 10 ล้านรอบเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
  • คุณสมบัติ โครงสร้างเทอร์โมพลาสติกโพลีเอสเตอร์ PCT ทนความร้อนระยะสั้น
  • พร้อมกับตัวกระตุ้นก้านลูกกลิ้งสำหรับการทำงานในทิศทางเดียว
  • มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ขั้วต่อแบบ Quick-connect เพื่อการติดตั้งง่าย
  • ได้รับการรับรองจาก UL, CSA และ CE รับรองสำหรับการใช้งานทั่วโลก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าคะแนนปัจจุบันการเดินทางที่แตกต่างกันสูงสุด Pretravelแรงปฏิบัติการอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ราคา
Honeywell V7-1C17D8-201 สวิตช์จิ๋ว, SPDT, 277 VAC | AB7TPB 24A254 V7-1C17D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "ออนซ์ 6.1-40 องศาถึง 180 องศา F0.032 "ออนซ์ 0.67฿397
HONEYWELL V7-1C17E9-201 สวิตช์จิ๋ว Snap-Action, เชื่อมต่อด่วน, 15 A, 277 VAC | AB7TPG 24A260 V7-1C17E9-201277 VAC15A0.012 "0.047 "ออนซ์ 6.1-40 องศาถึง 180 องศา F0.032 "ออนซ์ 0.67฿351
HONEYWELL V7-2B17D8-201 สวิตช์มินิพรีเมียม 3a Spdt ก้านลูกกลิ้งสั้น | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "ออนซ์ 3.1-40 องศาถึง 180 องศา F0.041 "ออนซ์ 0.25฿311
HONEYWELL V7-2S17D8-201 มินิสวิตช์ 0.1a Spdt ก้านลูกกลิ้งสั้น | AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 องศาถึง 180 องศา F1mmออนซ์ 0.25฿512
HONEYWELL V7-7B17D8-201 Short Miniature Snap Action Switch, 3 A ที่ 240 V | AB7TRD 24A313 V7-7B17D8-201277 VAC3A0.013 "0.056 "ออนซ์ 10-40 องศาถึง 185 องศา F0.034 "ออนซ์ 1.00฿315

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL V7-1C13D8-201 สวิตช์พื้นฐานสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป, SPDT, รายการ UL, การทำงานแบบสแนป
฿643 / หน่วย