Honeywell V8043e5061 | 5000 Series Sweat ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 3/4 นิ้ว | 2kkr6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL V8043E5061 5000 Series Sweat Size เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว | AC2HZB 2KKR6

HONEYWELL V8043E5061 5000 Series Sweat Size เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2HZB รุ่น: V8043E5061ข้ามอ้างอิง: 2KKR6
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
฿8,611 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซนเครื่องยนต์
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร8
ประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อซับเหงื่อ 3/4 "
ความลึก3-1 / 2 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
ความสูง5.75 "
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ200 องศา ฉ
ชนิดภาพเขียนปิดให้บริการตามปกติ
แรงดันไฟฟ้า24
ความกว้าง2.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดการเชื่อมต่อประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าราคา
HONEYWELL V8043E1012 Zone Valve, 3/4 In, ปกติปิด | AB9MWG 2E787 V8043E1012-3.5-ซับเหงื่อ 3/4 "3-11 / 16 "5.25 "24฿7,123
HONEYWELL V8043A1029 โซนวาล์ว Sweat Size Id 3/4in | AC2HYH 2KKN7 V8043A1029-3.5-ซับเหงื่อ 3/4 "3-1 / 2 "5.25 "24฿7,969
HONEYWELL V8043E1129 โซนวาล์ว Inverted Flare Size Id 1 / 2in | AC2HYV 2KKP9 V8043E1129-3.5-Inverted Flare 1/2 "3-1 / 2 "5.25 "24฿8,391
HONEYWELL V8043A1003 ปกติปิด Flare 1/2 วาล์วโซนมอเตอร์, 24 VAC, 3.5Cv, 18 นิ้วนำ | CD2GBA 279C01 V8043A1003UL3.5เปลวไฟ 1/2-3.55.2524฿8,566
HONEYWELL V8043A1037 วาล์วโซนมอเตอร์แบบปิดปกติ Sweat 1, 24 VAC, 3.5Cv, 18 นิ้ว | CD2GBB 279C 16 V8043A1037UL3.5เหงื่อ 1-3.55.2524฿10,994
HONEYWELL V8043E5020 Motorized Zone Valve, ปกติปิด, ขนาดการเชื่อมต่อ 1 นิ้ว | CH6RWG 279C11 V8043E5020CSA.png, UL.png3.5--3 1 / 2 "5 3 / 4 "24V฿11,035
HONEYWELL V8043E5012 มอเตอร์โซนวาล์ว 3/4 เหงื่อ | CJ2WFE 279C04 V8043E5012-------฿7,699

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL V8043E5061 5000 Series Sweat Size เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว
฿8,611 / หน่วย