HOSE MASTER EJSSPFL0300 ข้อต่อขยายโลหะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อขยายโลหะ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
ประเภทการติดตั้ง | หน้าแปลนเหล็กคาร์บอน |
วัสดุท่อ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความยาว | 6" |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
สูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 F | 150 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 7307915030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ประเภทการติดตั้ง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
EJSSWNP0200 | 2" | รอยเชื่อมก้นเหล็กคาร์บอน | 5" | ฿23,948 | |
EJSSWNP0250 | 2 1 / 2 " | รอยเชื่อมก้นเหล็กคาร์บอน | 5" | ฿27,975 | |
EJSSWNP0300 | 3" | รอยเชื่อมก้นเหล็กคาร์บอน | 5" | ฿24,689 | |
EJSSWNP0400 | 4" | รอยเชื่อมก้นเหล็กคาร์บอน | 6" | ฿28,571 | |
EJSSWNP0500 | 5" | รอยเชื่อมก้นเหล็กคาร์บอน | 7.5 " | ฿37,429 | |
EJSSWNP0600 | 6" | รอยเชื่อมก้นเหล็กคาร์บอน | 9" | ฿40,810 | |
EJSSWNP0800 | 8" | รอยเชื่อมก้นเหล็กคาร์บอน | 8.5 " | ฿54,148 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.