Hose Master G150smu240 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อโลหะยืดหยุ่นได้ 1 1/2 ใน | 1lmx6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOSE MASTER G150SMU240 ท่ออ่อนยืดหยุ่น โลหะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 In | AB2EKE 1LMX6

HOSE MASTER G150SMU240 ท่ออ่อนโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2EKE รุ่น: G150SMU240ข้ามอ้างอิง: 1LMX6
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
฿10,884 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อโลหะยืดหยุ่น
วัสดุถักเปียสแตนเลส สตีล
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 1 / 2 "
ไดนามิกนาที รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว)11.0
ประเภทการติดตั้งชายสแตนเลส 304 NPT x 150 ปอนด์ 304 สแตนเลสสตีลหญิง NPT Union
วัสดุท่อเหล็กกล้าไร้สนิม
ความยาว24 "
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
สูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 F300
ขั้นต่ำคงที่ รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว)3.9

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)62.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8307103000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 Fวัสดุถักเปียเส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำคงที่ รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว)ชนิดภาพเขียนไดนามิกนาที รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว)ประเภทการติดตั้งวัสดุท่อราคา
HOSE MASTER G025CMU120 ท่อโลหะยืดหยุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300สแตนเลส สตีล1 / 4 "1.0-4.5เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Unionเหล็กกล้าไร้สนิม฿4,038
HOSE MASTER G025CMU180 ท่อโลหะยืดหยุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300สแตนเลส สตีล1 / 4 "1.0-4.5เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Unionเหล็กกล้าไร้สนิม฿4,234
HOSE MASTER G025CMU240 ท่อโลหะยืดหยุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300สแตนเลส สตีล1 / 4 "1.0-4.5เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Unionเหล็กกล้าไร้สนิม฿4,497
HOSE MASTER G025CMU360 ท่อโลหะยืดหยุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300สแตนเลส สตีล1 / 4 "1.0-4.5เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Unionเหล็กกล้าไร้สนิม฿5,070
HOSE MASTER G037CMU120 ท่อโลหะยืดหยุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300สแตนเลส สตีล3 / 8 "1.2-5.0เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Unionเหล็กกล้าไร้สนิม฿4,070
HOSE MASTER G037CMU180 ท่อโลหะยืดหยุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300สแตนเลส สตีล3 / 8 "1.2-5.0เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Unionเหล็กกล้าไร้สนิม฿4,086
HOSE MASTER G037CMU240 ท่อโลหะยืดหยุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300สแตนเลส สตีล3 / 8 "1.2-5.0เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ NPT x 150 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิมหญิง NPT Unionเหล็กกล้าไร้สนิม฿4,529

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOSE MASTER G150SMU240 ท่ออ่อนโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว
฿10,884 / หน่วย