HOSE MASTER IN18SS0150-10AMM ท่อโลหะอินเตอร์ล็อค รูเจาะ 1-1/2 x 120
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อโลหะที่เชื่อมต่อกัน |
วัสดุถักเปีย | ไม่ผูกมัด |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1 1 / 2 " |
ประเภทการติดตั้ง | 304 สแตนเลสกำหนดการ 40 หัวนมชาย (เชื่อมปลายแต่ละด้าน) |
วัสดุท่อ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ความยาว | 120 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ขั้นต่ำคงที่ รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว) | 6 |
ชนิดภาพเขียน | เอาท์ดอร์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.51 |
รหัส HS | 8307103000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ขั้นต่ำคงที่ รัศมีการโค้งงอ (นิ้ว) | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
IN18SS0150-6AMM | 1 1 / 2 " | 72 " | 6 | เอาท์ดอร์ | ฿20,159 | |
IN18SS0150-8AMM | 1 1 / 2 " | 96 " | 6 | เอาท์ดอร์ | ฿21,529 | |
IN18SS0150-12AMM | 1 1 / 2 " | 144 " | 6 | เอาท์ดอร์ | ฿25,302 | |
IN18SS0150-14AMM | 1 1 / 2 " | 168 " | 6 | เอาท์ดอร์ | ฿27,287 | |
IN18SS0150-16AMM | 1 1 / 2 " | 192 " | 6 | เอาท์ดอร์ | ฿29,173 | |
IN18SS0150-18AMM | 1 1 / 2 " | 216 " | 6 | เอาท์ดอร์ | ฿31,235 | |
IN18SS0150-20AMM | 1 1 / 2 " | 240 " | 6 | เอาท์ดอร์ | ฿33,260 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.