HOSHIZAKI DB-130H เครื่องจ่ายน้ำแข็ง ความจุ 130 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้น้ำแข็ง |
แอมป์ | 15 |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการควบคุม | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 30 " |
ความสูง | 53 " |
ความจุน้ำแข็ง | 130 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | ชั้นยืน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 97.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8418910000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ดีบี-200เอช | 30 " | ฿277,531 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.