Hoyt K973 | ชุดคอนแทคเลนส์สำรอง 535 Amp 600vac 3p | Raptor Supplies ประเทศไทย

HOYT K973 ชุดหน้าสัมผัสสำรอง 535 แอมป์ 600vac 3p

รายการ: AG8QUN แบบ: K973
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดติดต่อสำรอง
แอมป์535A
ประเภทกรอบอีเอฟแอลจี630
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทกรอบจำนวนเสาราคา
HOYT K026 ชุดคอนแทคเลนส์สำรอง 600vac 3p | AG8QGM K026-A200M33-
RFQ
HOYT K028 ชุดคอนแทคเลนส์สำรอง 600vac 4p | AG8QGN K028-A200M34-
RFQ
HOYT K032 ชุดคอนแทคเลนส์สำรอง 600vac 2p | AG8QGP K032-11-2002-
RFQ
HOYT K033 ชุดคอนแทคเลนส์สำรอง 600vac 3p | AG8QGQ K033-11-2003-
RFQ
HOYT K036 ชุดคอนแทคเลนส์สำรอง 600vac 5p | AG8QGR K036-A200M35-
RFQ
HOYT K038 ชุดคอนแทคเลนส์สำรอง 600vac 2p | AG8QGT K038-A200M42฿8,426
RFQ
HOYT K096 ชุดเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ 600vac 3p | AG8QGU K096-11-2003-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOYT K973 ชุดหน้าสัมผัสสำรอง 535 แอมป์ 600vac 3p