HTCCONVEYORS HRT-90 โต๊ะสายพานลำเลียงแบบพกพา Bf 22 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางลำเลียง |
ตลับ | ตลับลูกลื่น |
ความลึกของเตียง | 2.5 " |
ความยาวเตียง | 5-1 / 2 ฟุต |
วัสดุเตียง | เหล็ก |
ความกว้างของเตียง | 23-43 / 64 " |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 4" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ปรับความสูง | 26-1/2" to 43-1/2" |
ขาต่อหน่วย | 2 |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
จำนวนลูกกลิ้ง | 17 |
โรลเลอร์ Dia | 1.375 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็กชุบสังกะสี |
คำอธิบายส่วน | เคสชาร์จแบตเตอรี่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 173.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.