Hubbell Wiring Device-kellems Atd1600wrp | เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ครอบคลุมพื้นที่ 1600 ตารางฟุต พร้อมรีเลย์ | 1nd51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP Occupancy Sensor ครอบคลุม 1600 ตารางฟุตพร้อมรีเลย์ | AB2QJB 1ND 51

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP Occupancy Sensor, 1600 ตารางฟุต, พร้อมรีเลย์

In Stock
รายการ: AB2QJB รุ่น: ATD1600WRPอ้างอิงข้าม: 1ND51
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
฿19,051 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทคโนโลยีคู่ เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าพัก
สีขาว
คุ้มครอง1600 ตารางฟุต
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.5 "
ความสูง6"
ช่วงความชื้น% 0 95 ไป%
ตัวบ่งชี้PIR LED สีแดงอัลตราโซนิก LED สีเขียว
แรงดันไฟฟ้าอินพุตกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ
ประเภทการติดตั้งผนัง
วัสดุอะคริโลไนไตรล์บิวแทนซ์สไตรีน - เทอร์โมพลาสติกโพลีเมอร์
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งติดผนัง
อุณหภูมิในการใช้งาน32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์
ความไวAdaptive 0 ถึง 100%
ชนิดเซนเซอร์อินฟราเรดแบบพาสซีฟ / อัลตราโซนิก
อุณหภูมิในการจัดเก็บ พิสัย-20 องศา F ถึง 150 องศา ฉ
เวลาล่าช้าAdaptive / คู่มือ
ช่วงจับเวลา8 ถึง 40 นาที
UPC783585349213
มุมมององศา 115
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 24
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Isolated Relay and Photocell

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคุ้มครองเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตประเภทการติดตั้งมุมมองราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CRP Occupancy Sensor ครอบคลุม 1000 ตารางฟุตพร้อมรีเลย์ | AB2QHZ 1ND49 เอทีดี1000ซีอาร์พี1000 ตารางฟุต4.5 "1.5 "VDC 24ยึดเพดานองศา 180฿17,922
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C Occupancy Sensor ครอบคลุมพื้นที่ 2000 ตารางฟุต | AB2QJC 1ND 52 เอทีดี2000ซี2000 ตารางฟุต4.5 "1.5 "VDC 24ยึดเพดานองศา 360฿17,691
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000CRP Occupancy Sensor ครอบคลุม 2000 ตารางฟุตพร้อมรีเลย์ | AB2QJD 1ND 53 เอทีดี2000ซีอาร์พี2000 ตารางฟุต4.5 "1.5 "VDC 24ยึดเพดานองศา 360฿19,894

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP Occupancy Sensor, 1600 ตารางฟุต, พร้อมรีเลย์
฿19,051 / หน่วย