Hubbell Wiring Device-kellems Ds120gy | สวิตช์ตกแต่งเสาเดี่ยว 20a 120/277vac มีสายด้านหลังและด้านข้าง สีเทา | 5z789 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120GY Decorator Switch, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Back And Side Wired, Grey | AE7LEG 5Z789

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์ตกแต่ง DS120GY ขั้วเดี่ยว 20A 120/277VAC มีสายด้านหลังและด้านข้าง สีเทา

In Stock
รายการ: AE7LEG รุ่น: DS120GYข้ามอ้างอิง: 5Z789
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
฿735 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตซ์
แอมป์เอซี15
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีสีเทา
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง1.54 "
ความยาว4.28 "
การปิดประตูไม่
วัสดุเทอร์โม
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HP1
สไตล์คนโยก
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
เปลี่ยนสไตล์คนโยก
ประเภทสวิทช์3-Way
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.43 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีสีความสูงความยาวความกว้างราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120 Decorator Switch, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Back And Side Wired, Brown | AE7LED 5Z786 DS12015Brown1.54 "4.28 "1.43 "฿695
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320I Decorator Switch, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Back And Side Wired, Ivory | AE7LEH 5Z791 DS320I20งาช้าง1.01 "3.91 "1.41 "฿1,121
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320W Decorator Switch, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Back And Side Wired, White | AE7LEJ 5Z792 ดีเอสทูดับบลิว20ขาว1.01 "3.91 "1.41 "฿1,121

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์ตกแต่ง DS120GY ขั้วเดี่ยว 20A 120/277VAC มีสายด้านหลังและด้านข้าง สีเทา
฿735 / หน่วย