HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FCR3U12SP ตู้แร็คไฟเบอร์ 3u
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ไฟเบอร์ |
ความลึก | 17 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงสีดำ |
ความสูง | 5.25 " |
โหลดคะแนน | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
วัสดุ | 16 กรัม เหล็กแผ่นรีดเย็น |
สไตล์การติดตั้ง | ชั้น |
หน่วยชั้นวาง | 3 |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.39 |
รหัส HS | 9403908041 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
FCR2U6SP | 3.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.