HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1038 ท่อร้อยสายไฟที่ไม่ใช่โลหะ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 2" |
สี | สีเทา |
ขนาดท่อ | 3 / 8 " |
วัสดุหลัก | พีวีซี |
ภายใน Dia | 0.494 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซีผสม |
ความยาว | 100ft |
ภายนอก Dia. | 0.7 " |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 176 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ของเหลวแน่น / Polytuff 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.86 |
รหัส HS | 3917320010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.