Hubbell Wiring Device-kellems Gfhw431 | Gfci แบบมีสายแบบแข็ง เกรดอุตสาหกรรม ไม่มีเอาท์พุต 30a 3 เฟส 120/208vac | 1djg2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW431 Hard Wired Gfci เกรดอุตสาหกรรมไม่มีเอาต์พุต 30A 3 เฟส 120 / 208VAC | AA9JFJ 1DJG2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW431 Gfci สายแข็ง, เกรดอุตสาหกรรม, ไม่มีเอาต์พุต, 30A 3 เฟส 120/208VAC

In Stock
รายการ: AA9JFJ รุ่น: GFHW431ข้ามอ้างอิง: 1DJG2
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
฿39,111 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจีเอฟซีไอ
แอมป์เอซี30
การแจ้งเตือนด้วยเสียงใช่
สีสีเหลือง
ขนาดตัวนำ# 10 AWG
การเชื่อมต่อสายแข็ง
การก่อสร้างประดิษฐ์
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายแข็ง
ระดับการป้องกัน4X
ทางเข้า3 / 4 "NPT
ความยาวของตะกั่ว6ft
วัสดุวาล็อกซ์
สไตล์การติดตั้งแผงยึด / พื้นผิว
จำนวนตัวนำ5
ระยะ3
รีเซ็ตประเภทอัตโนมัติ
อุณหภูมิ คะแนน-35 องศา C ถึง 66 องศา C
ชนิดภาพเขียนสายแข็ง
คะแนนแรงดันไฟฟ้า3 เฟส 120/208 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนตัวนำระยะชนิดภาพเขียนคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13105 Hard Wired Gfci เกรดอุตสาหกรรมไม่มีเอาต์พุต 30A 120VAC 4-6 Ma | AA9JFA 1DJF2 GFHW1310531สายแข็ง120 VAC฿20,749
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13115 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, Audible Alarm, 30A 120VAC, 4-6 Ma | อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL AA9JFB 1DJF3 GFHW1311531มีสายสัญญาณเตือนด้วยเสียง120 VAC฿25,300
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23105 Hard Wired Gfci เกรดอุตสาหกรรมไม่มีเอาต์พุต 30A 240VAC 4-6 Ma | AA9JFD 1DJF6 GFHW2310531สายแข็ง240 VAC฿25,997
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23115 Hard Wired Gfci เกรดอุตสาหกรรมเสียงปลุก 30A 240VAC 4-6 Ma | AA9JFE 1DJF7 GFHW2311531มีสายสัญญาณเตือนด้วยเสียง240 VAC฿28,548
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW33115 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, Audible Alarm, 30A 120 / 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFG 1DJF9 GFHW3311541มีสายสัญญาณเตือนด้วยเสียง120 / 240 VAC฿31,051

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW431 Gfci สายแข็ง, เกรดอุตสาหกรรม, ไม่มีเอาต์พุต, 30A 3 เฟส 120/208VAC
฿39,111 / หน่วย