Hubbell Wiring Device-kellems Gfhw530 | Gfci แบบมีสายแบบแข็ง เกรดอุตสาหกรรม ไม่มีเอาท์พุต 30a 3 เฟส 250vac, 4-6 Ma | 1djg3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW530 Hard Wired Gfci เกรดอุตสาหกรรม ไม่มีเอาต์พุต 30A 3-Phase 250VAC, 4-6 Ma | AA9JFK 1DJG3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW530 Gfci สายแข็ง, เกรดอุตสาหกรรม, ไม่มีเอาต์พุต, 30A 3 เฟส 250VAC, 4-6 Ma

In Stock
รายการ: AA9JFK รุ่น: GFHW530ข้ามอ้างอิง: 1DJG3
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
฿35,829 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจีเอฟซีไอ
แอมป์เอซี30
การแจ้งเตือนด้วยเสียงใช่
สีBlack
ขนาดตัวนำ# 10 AWG
การเชื่อมต่อสายแข็ง
การก่อสร้างประดิษฐ์
คะแนนปัจจุบัน30
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายแข็ง
ระดับการป้องกัน4X
ทางเข้า3 / 4 "NPT
ความยาวของตะกั่ว6ft
วัสดุวาล็อกซ์
สไตล์การติดตั้งแผงยึด / พื้นผิว
จำนวนตัวนำ4
ระยะ3
รีเซ็ตประเภทด้วยมือ
อุณหภูมิ คะแนน-35 องศา C ถึง 66 องศา C
ชนิดภาพเขียนสายแข็ง
คะแนนแรงดันไฟฟ้า3 เฟส 250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.18
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนตัวนำระยะชนิดภาพเขียนคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13005 Hard Wired Gfci เกรดอุตสาหกรรม ไม่มีเอาต์พุต 30A 120VAC 4-6 Ma | AA9JEY 1DJE9 GFHW1300531สายแข็ง120 VAC฿21,515
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13015 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, Audible Alarm, 30A 120VAC, 4-6 Ma | อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL AA9JEZ 1DJF1 GFHW1301531มีสายสัญญาณเตือนด้วยเสียง120 VAC฿23,669
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23005 Hard Wired Gfci เกรดอุตสาหกรรม ไม่มีเอาต์พุต 30A 240VAC 4-6 Ma | AA9JFC 1DJF4 GFHW2300531สายแข็ง240 VAC฿24,874
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW33015 Hard Wired Gfci, Industrial Grade, Audible Alarm, 30A 120 / 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFF 1DJF8 GFHW3301541มีสายสัญญาณเตือนด้วยเสียง120 / 240 VAC฿29,388
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 Hard Wired Gfci เกรดอุตสาหกรรมไม่มีเอาต์พุต 30A 3 เฟส 120 / 208VAC | AA9JFH 1DJG1 GFHW43053สายแข็ง3 เฟส 120/208 VAC฿38,285

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW530 Gfci สายแข็ง, เกรดอุตสาหกรรม, ไม่มีเอาต์พุต, 30A 3 เฟส 250VAC, 4-6 Ma
฿35,829 / หน่วย