HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20A โมดูลรีเซ็ต Gfci อัตโนมัติ, 20A 120VAC, Faceless, 6 นิ้ว, 4-6 Ma, สีเหลือง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีเซ็ตโมดูล GFCI อัตโนมัติ |
สี | สีเหลือง |
การเชื่อมต่อ | ขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง |
คะแนนปัจจุบัน | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | ขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง |
วัสดุ | เทอร์โม |
จำนวนเสา | 2 เสา |
จำนวนสายไฟ | สายดิน 3 สาย |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
วัตต์ | 2500 |
ขนาดสายไฟ | # 14 AWG ถึง # 12 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.14 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.