HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST15SNAPBK เต้ารับ Gfci, 15A 125V, สายดิน 2-P 3-W, 5-15R, สีดำ
รายการ: BD4AQW
รุ่น: GFRST15SNAPBK
฿1,752 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เต้ารับ GFCI |
สี | Black |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
ความสูง | 1.47 " |
ความยาว | 3.28 " |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ เอชพี | 0.5 |
คะแนน NEMA | 5-15R |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 125 |
วัตต์ | W 1875 |
ความกว้าง | 1.77 " |
ขนาดสายไฟ | # 12 AWG |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่า NEMA | แอมป์ | แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อม | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | คะแนน NEMA | ประเภท Outlet | ไฟแสดงสถานะ | รีเซ็ตประเภท | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFR5262SGBK | 5-15R | 15 | สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม | - | - | ดูเพล็กซ์ | ใช่ | รีเซ็ตหลังการเดินทาง | ฿8,901 | ||
GFR5262SGGY | 5-15R | 15 | - | - | 5-15R | ดูเพล็กซ์ | - | รีเซ็ตหลังการเดินทาง | ฿10,382 | ||
GFR5262SGI | 5-15R | 15 | สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม | - | - | ดูเพล็กซ์ | ใช่ | รีเซ็ตหลังการเดินทาง | ฿10,746 | ||
GFR5262SGW | 5-15R | 15 | สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม | - | - | ดูเพล็กซ์ | ใช่ | รีเซ็ตหลังการเดินทาง | ฿9,090 | ||
GFR5362SG | 5-20R | 20 | สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม | - | - | ดูเพล็กซ์ | ใช่ | รีเซ็ตหลังการเดินทาง | ฿8,678 | ||
GFR5362SGGY | 5-20R | 20 | สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม | - | - | ดูเพล็กซ์ | ใช่ | รีเซ็ตหลังการเดินทาง | ฿9,142 | ||
GFR5362SGI | 5-20R | 20 | สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม | - | - | ดูเพล็กซ์ | ใช่ | รีเซ็ตหลังการเดินทาง | ฿11,522 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.