Hubbell Wiring Device-kellems Hbl1221rkl | สวิตช์ล็อคกุญแจกระบอก เสาเดี่ยว 20a 120/277vac มีสายด้านหลังและด้านข้าง | 1tjw6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL สวิทช์ล็อคกุญแจบาร์เรลเสาเดี่ยว 20A 120 / 277VAC สายด้านหลังและด้านข้าง | AB3HWA 1TJW6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL Barrel Key Locking Switch, Single Pole, 20A, 120/277VAC, Back And Side Wired แบบมีสาย

In Stock
รายการ: AB3HWA รุ่น: HBL1221RKLอ้างอิงไขว้: 1TJW6
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
฿10,310 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตซ์
แอมป์เอซี20
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
สีChrome
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.02 "
ความยาว4.06 "
การปิดประตูใช่
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HP1.5
สไตล์การล็อคกุญแจบาร์เรล
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
เปลี่ยนสไตล์การล็อคกุญแจบาร์เรล
ประเภทสวิทช์1 เสา
UPC689205939652
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.25 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Tamper Resistant

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำจำนวนเสาประเภทสวิทช์ราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222RKL สวิตช์ล็อคกุญแจบาร์เรล, เสาคู่, 20A, 120 / 277VAC, สายด้านหลังและด้านข้าง | AB3HWB 1TJW7 HBL1222RKL-22 เสา฿11,346
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223RKL สวิตช์ล็อคกุญแจบาร์เรล, สามทาง, 20A, 120 / 277VAC, สายด้านหลังและด้านข้าง | AB3HWC 1TJW8 HBL1223RKLสพท13-Way฿10,591
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224RKL สวิตช์ล็อคกุญแจบาร์เรลสี่ทาง 20A 120 / 277VAC สายด้านหลังและด้านข้าง | AB3HWD 1TJW9 HBL1224RKLปปส24-Way฿11,251

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL Barrel Key Locking Switch, Single Pole, 20A, 120/277VAC, Back And Side Wired แบบมีสาย
฿10,310 / หน่วย