Hubbell Wiring Device-kellems Hbl1223l | สวิตช์สลับ สามทาง 20a 120/277vac สีดำ | 5z729 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223L Toggle Switch, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Black | AE7LDE 5Z729

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223L สวิตช์เปิดปิด สามทาง 20A 120/277VAC สีดำ

In Stock
รายการ: AE7LDE รุ่น: HBL1223Lข้ามอ้างอิง: 5Z729
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
฿3,810 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
การกระทำสพท
แอมป์เอซี20
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
สีBlack
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดการปิดประตู
ความสูง1.13 "
ความยาว4.06 "
การปิดประตูใช่
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HP1
สไตล์สลับ
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
เปลี่ยนสไตล์การล็อกสลับ
ประเภทสวิทช์3-Way
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.31 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีสีคะแนนปัจจุบันเกรดความสูงการปิดประตูคะแนน HPราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223 Toggle Switch, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Brown | AB4CWN 1X973 HBL122320Brown20การ Heavy Duty1.87 "ไม่1฿1,933
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223I Toggle Switch, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | AB4CWP 1X974 HBL1223I20งาช้าง20การ Heavy Duty1.87 "ไม่1฿1,933
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203GY สวิทช์สลับสามทาง 15A 120 / 277VAC สีเทา | AC2MHP 2LBU3 HBL1203GY15สีเทา15การ Heavy Duty1.87 "ไม่1/2฿1,923
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223R Toggle Switch, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Red | AC8QGV 3D365 HBL1223R20สีแดง20การ Heavy Duty1.87 "ไม่1฿1,933
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203 Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Brown | AE7LCW 5Z719 HBL120315Brown15การ Heavy Duty1.87 "ไม่1/2฿1,923
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203I Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Ivory | AE7LCZ 5Z722 HBL1203I15งาช้าง15การ Heavy Duty1.87 "ไม่1/2฿1,923
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3033 Toggle Switch, Three Way, 30A, 120 / 277VAC, Brown | AE7LER 5Z808 HBL303330Brown30การ Heavy Duty1.87 "ไม่2฿4,032

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223L สวิตช์เปิดปิด สามทาง 20A 120/277VAC สีดำ
฿3,810 / หน่วย