HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5ECFB ฝาครอบป้องกันสายเคเบิล ตัวเมีย 2 ตัว - แพ็คละ 2 ตัว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันสายเคเบิลแบบแยกส่วนหญิงฝาท้าย |
ความสูงของช่อง | 1.3 " |
ความกว้างของช่อง | 1.31 " |
ช่องทาง | 5 |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 1.95 " |
ความยาว | 5.5 " |
ความจุโหลด | 10,500 ปอนด์ @ 70 องศา F, 6500 ปอนด์ @ 120 องศา F |
วัสดุ | พีวีซี |
UPC | 783585174143 |
ความกว้าง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.