Hubbell Wiring Device-kellems Hct16134k | 1xjh7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak (r) With Brackets Length 4.5 Feet | AB4EWD 1XJH7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak(r) พร้อมขายึดยาว 4.5 ฟุต

In Stock
รายการ: AB4EWD รุ่น: HCT16134Kข้ามอ้างอิง: 1XJH7
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
฿14,081 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCableTrak (R) พร้อมขายึด
ความสูงของช่อง1.00 "/ 25.4 มม
ความกว้างของช่อง1.5 "
ความสูงของช่อง1"
ความกว้างของช่อง1.5 "
สีBlack
วัสดุคานประตูไนลอนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
ความสูง1.62 "
ความยาว4.5ft
วัสดุไนลอนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
สูงสุด สายเคเบิล Dia.0.68 "
ความกว้างภายนอก2.12 "
UPC783585343402
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.68
ความสูงของเรือ (ซม.)41.15
ความยาวเรือ (ซม.)37.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของช่องความกว้างของช่องความสูงความยาวความกว้างภายนอกความกว้างราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10114K Cabletrak (r) With Brackets Length 4 Feet | AB4EVV 1XJG8 HCT10114K0.75 "/ 19.1 มม0.59 "1"4ft1.03 "1.03 "฿9,095
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10219K Cabletrak (r) With Brackets Length 4 Feet | AB4EVY 1XJH2 HCT10219K0.75 "/ 19.1 มม1"1"4ft1.44 "1.44 "฿10,070
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16119K Cabletrak (r) With Brackets Length 4 Feet | AB4EWA 1XJH4 HCT16119K1.00 "/ 25.4 มม1.5 "1.62 "4ft2.12 "2.12 "฿10,654
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Cabletrak (r) With Brackets Length 4 Feet | AB4EWG 1XJJ1 HCT16219K1.00 "/ 25.4 มม2.28 "1.62 "4ft2.91 "2.91 "฿11,886
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16234K Cabletrak (r) With Brackets Length 4.5 Feet | AB4EWJ 1XJJ3 HCT16234K1.00 "/ 25.4 มม2.28 "1.62 "4.5ft2.91 "2.91 "฿13,168
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16334K Cabletrak (r) With Brackets Length 4.5 Feet | AB4EWL 1XJJ5 HCT16334K1.00 "/ 25.4 มม3.08 "1.62 "4.5ft3.7 "3.7 "฿14,233
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16434K Cabletrak (r) With Brackets Length 4.5 Feet | AB4EWN 1XJJ7 HCT16434K1.00 "/ 25.4 มม4.06 "1.62 "4.5ft4.69 "4.69 "฿16,960

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak(r) พร้อมขายึดยาว 4.5 ฟุต
฿14,081 / หน่วย