HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HJMS081100 สายจัมเปอร์ 8 ขั้ว ยาว 100 ฟุต
รายการ: CE6VAL
รุ่น: HJMS081100
฿26,595 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายจัมเปอร์ |
สี | Black |
ประเภทตัวนำ | ทองแดง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.14 " |
ประเภทแจ็คเก็ต | ซออู้ |
จำนวนตัวนำ | 8 |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.