HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB229 ไฮเบย์เซนเซอร์ 120 รีเลย์ 347-XNUMXVAC
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซ็นเซอร์ไฮเบย์ |
สี | ขาว |
เข้ากันได้กับ | การแข่งขันเรืองแสง |
คุ้มครอง | 500 ตร. ฟุต @ 30 ฟุตความสูงในการติดตั้ง |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้ง |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 149 องศา F |
ชนิดเซนเซอร์ | สวิตช์อินฟราเรด |
ช่วงจับเวลา | 4 ถึง 90 นาที |
มุมมอง | องศา 180 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 347 VAC |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120-347 VAC |
วัตต์ที่ 120V | 800 |
วัตต์ที่ 277V | 1200 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.86 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | สี | คุ้มครอง | อุณหภูมิในการใช้งาน | ชนิดเซนเซอร์ | เวลาล่าช้า | ช่วงจับเวลา | มุมมอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทีพี1500ซี | ยึดเพดาน | ขาว | 1500 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | Adaptive / คู่มือ | 8 ถึง 40 นาที | องศา 360 | ฿11,171 | ||
ATP1500CRP | ยึดเพดาน | ขาว | 1500 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | Adaptive / คู่มือ | 8 ถึง 40 นาที | องศา 360 | ฿13,426 | ||
ATP1600WRP | ติดผนัง | ขาว | 1600 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | Adaptive / คู่มือ | 8 ถึง 40 นาที | องศา 115 | ฿10,909 | ||
ATU1000CRP | ยึดเพดาน | ขาว | 1000 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | ล้ำเสียง | Adaptive / คู่มือ | 8 ถึง 40 นาที | องศา 180 | ฿17,962 | ||
เอทียู2000ซี | ยึดเพดาน | ขาว | 2000 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | ล้ำเสียง | Adaptive / คู่มือ | 8 ถึง 40 นาที | องศา 360 | ฿17,451 | ||
ATU2000CRP | ยึดเพดาน | ขาว | 2000 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ | ล้ำเสียง | Adaptive / คู่มือ | 8 ถึง 40 นาที | องศา 360 | ฿20,269 | ||
WS2000W | - | ขาว | 1200 ตารางฟุต | 32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์ | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | ด้วยมือ | 20 วินาที ถึง 30 นาที | องศา 180 | ฿4,640 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.