HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HRMF04503 เต้ารับ หน้าแปลน ตัวเมีย 12 A 4 ขั้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่รองรับ |
ขนาดตัวนำ | # 16 AWG |
ประเภทตัวนำ | ทองแดง |
การก่อสร้าง | เปลือกโลหะ |
คะแนนปัจจุบัน | 12 |
วัสดุ | ประกอบด้วย |
จำนวนตัวนำ | 4 |
จำนวนเสา | 4 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 600 |
วัตต์ | 2400 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.