Hubbell Wiring Device-kellems Ig15dr | เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ หน้าเรียบ 15a 125v มีสายด้านหลังและด้านข้าง สีส้ม | 4enh8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ หน้าเรียบ 15A 125V มีสายด้านหลังและด้านข้าง สีส้ม | AD7HWV 4ENH8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ หน้าเรียบ 15A 125V มีสายด้านหลังและด้านข้าง สีส้ม

In Stock
รายการ: AD7HWV รุ่น: IG15DRอ้างอิงข้าม: 4ENH8
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
฿890 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์15
สีส้ม
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง3.28 "
HP1/2
ความยาว1.29 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี0.5
การกำหนดค่า NEMA5-15R
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
แยง. คำอธิบายมัณฑนากรพื้นผิวแยก
UPC783585146850
แรงดันไฟฟ้า125 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ความกว้าง0.83 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สายดิน 2 ขั้ว 3 สายทนต่อการกัดกร่อน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแอมป์แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมHPอัตราส่วน IPความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA เต้ารับตรง, 20A 125V, 2P - 3W สายดิน, 5-20R, ไนลอน, อัลมอนด์อ่อน | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "ไนลอน1฿1,365
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RA เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, ไนลอน, แดง | AC4XCN 31A342 สแนปทูร่า1.1 "15--203.28 "ไนลอน0.5฿1,365
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, ไนลอน, ขาว | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "ไนลอน0.5฿1,365
HUBBELL อุปกรณ์สายไฟ -KELLEMS HBL53CM62 Receptacle 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM 62-20ใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรง1--เทอร์โมพลาสติก / คอมโพสิต-฿3,840
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262I เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, กราวด์แยก, 15A 125V, สีงาช้าง, 1 Pk | AC8QHL 3D402 ig5262i1.05 "15-1/2-3.28 "ไนลอน0.5฿2,690
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ RJ650BKTR, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, ป้องกันการงัดแงะ, แจ็ค Cat 6, ดำ | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------฿2,665
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SR50 เต้ารับติดผนัง, 50 A, 125 - 250 V, 2 เสา | AD7AUD 4D583 SR50------เทอร์โม-฿22,698

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DR เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ หน้าเรียบ 15A 125V มีสายด้านหลังและด้านข้าง สีส้ม
฿890 / หน่วย