<span Class='notranslate'>Hubbell Wiring Device-kellems </span> Ig8362sa | Receptacle, Hospital Grade, Decorator Duplex, Flush Mount, 20a, Blue | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362SA Receptacle, Hospital Grade, Decorator Duplex, Flush Mount, 20A, Blue | BD2NGV 3D407

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ IG8362SA, เกรดโรงพยาบาล, ดูเพล็กซ์มัณฑนากร, ฟลัชเมาท์, 20A, สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: BD2NGV รุ่น: IG8362SAข้ามอ้างอิง: 3D407

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿9,188 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
สีสีน้ำเงิน
การเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสกรูเทอร์มินัล
เวลาเฮิร์ตซ์ 60
ตัวบ่งชี้LED และเสียงปลุก
วัสดุประกอบด้วย
คะแนน NEMA5-20R
อุณหภูมิในการใช้งาน32 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
ทางออกใบมีดตรง
ระยะเฟส
เวลาตอบสนอง5
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแอมป์แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมHPอัตราส่วน IPความยาววัสดุแม็กซ์ เอชพีราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA เต้ารับตรง, 20A 125V, 2P - 3W สายดิน, 5-20R, ไนลอน, อัลมอนด์อ่อน | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "ไนลอน1฿1,321
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RA เต้ารับแบบตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, ไนลอน, แดง | AC4XCN 31A342 สแนปทูร่า1.1 "15--203.28 "ไนลอน0.5฿1,365
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, 15A 125V, ไนลอน, ขาว | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "ไนลอน0.5฿1,365
HUBBELL อุปกรณ์สายไฟ -KELLEMS HBL53CM62 Receptacle 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM 62-20ใช้งานหนักสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม / รุนแรง1--เทอร์โมพลาสติก / คอมโพสิต-฿3,840
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262I เต้ารับตรง, ดูเพล็กซ์, กราวด์แยก, 15A 125V, สีงาช้าง, 1 Pk | AC8QHL 3D402 ig5262i1.05 "15-1/2-3.28 "ไนลอน0.5฿2,690
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ RJ650BKTR, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, ป้องกันการงัดแงะ, แจ็ค Cat 6, ดำ | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------฿2,665
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SR50 เต้ารับติดผนัง, 50 A, 125 - 250 V, 2 เสา | AD7AUD 4D583 SR50------เทอร์โม-฿23,212

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ IG8362SA, เกรดโรงพยาบาล, ดูเพล็กซ์มัณฑนากร, ฟลัชเมาท์, 20A, สีน้ำเงิน
฿9,188 / หน่วย