ชุดสายไฟ Hubbell-kellems M11lrgsp | สวิตช์เปิด-ปิดแบบมีไฟส่องสว่าง | 3hz81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP Lighted Toggle Switch SPST On / Off | AC9QGD 3 เฮิร์ต 81

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP สวิตช์สลับไฟ SPST เปิด/ปิด

In Stock
รายการ: AC9QGD รุ่น: M11LRGSPข้ามอ้างอิง: 3HZ81
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
฿1,751 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์เปิดปิดไฟ (เขียว / แดง)
สีตัวกระตุ้นทูโทนช็อคชิพ
ความยาวตัวกระตุ้น0.67 "
สไตล์แอคชูเอเตอร์ก้านไฟ - เขียว / แดง
รูปแบบการติดต่อศปภ
คะแนนการติดต่อ DCโหลดอุปนัย 15A โหลดหลอด 5A @ 12V
รูติดตั้ง0.5 "Dia.
จำนวนการเชื่อมต่อ4
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 องศาถึง 105 องศา F
การใช้งานที่แนะนำไฟ, โบลเวอร์ท้องเรือ, ปั๊มท้องเรือ, อุปกรณ์เสริม
ก้าน Dia และขนาดเกลียว0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
ลำต้นยาว0.5 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิด
ขั้ว0.43 "หัวประสาน / แถบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ก้านสี (เงิน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสลับฟังก์ชั่นสไตล์แอคชูเอเตอร์รูปแบบการติดต่อชิ้นรูติดตั้งจำนวนการเชื่อมต่อการใช้งานที่แนะนำลำต้นยาวราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP สวิตช์สลับขั้วต่อ Spst 2 เปิด / ปิด | AC9QGG 3 เฮิร์ต 85 SecurityHealthSystray.exe.เปิด / ปิดชั่วขณะก้านแบนศปภสลับสวิตช์0.5 "Dia.2ฮอร์นสตาร์ทเตอร์กว้านเกจ0.37 "฿741
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS M21SP สวิทช์สลับขั้วต่อ DPST 4 เปิด / ปิด | AC9QGL 3 เฮิร์ต 93 เอ็ม21เอสพีเปิด / ปิดก้านแบนพสวทสลับสวิตช์0.43 "Dia.4ไฟอุปกรณ์เสริม0.37 "฿737

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP สวิตช์สลับไฟ SPST เปิด/ปิด
฿1,751 / หน่วย