ชุดสายไฟ Hubbell-kellems M123msp | สลับสวิตช์เปิด/ปิด/เปิด | 3hz91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MSP Toggle Switch Spdt On / off / on | AC9QGJ 3 เฮิร์ต 91

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MSP สวิตช์เปิดปิด Spdt เปิด/ปิด/เปิด

In Stock
รายการ: AC9QGJ รุ่น: M123MSPข้ามอ้างอิง: 3HZ91
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
฿821 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
สีตัวกระตุ้นBlack
ความยาวตัวกระตุ้น0.67 "
สไตล์แอคชูเอเตอร์ก้านแบน
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนการติดต่อ DCโหลดอุปนัย 15A โหลดหลอด 5A @ 12V
รูติดตั้ง0.5 "Dia.
จำนวนการเชื่อมต่อ3
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 องศาถึง 105 องศา F
การใช้งานที่แนะนำปั้มน้ำท้องเรือ
ก้าน Dia และขนาดเกลียว0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
ลำต้นยาว0.37 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิด / เปิดชั่วขณะ
ขั้ว0.43 "หัวประสาน / แถบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ก้านสี (ดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นการใช้งานที่แนะนำสลับฟังก์ชั่นราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MMSP Toggle Switch Spdt On / off / On | AC9QGH 3 เฮิร์ต 90 M123MMSP0.8 "ตัดแต่งแท็บMomentary On / Off / Momentary On฿837
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP Toggle Switch Spdt 3 Connector เปิด / ปิด / เปิด | AC9QGK 3 เฮิร์ต 92 เอ็ม123เอสพี0.67 "ปั๊มท้องเรือ, ตัวเลือกความเร็ว, ไฟ, ไฟนำทางเปิด / ปิด / เปิด฿718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MSP สวิตช์เปิดปิด Spdt เปิด/ปิด/เปิด
฿821 / หน่วย