ชุดสายไฟ Hubbell-kellems M223jsp | สลับสวิตช์ Dpdt เปิด/ปิด/เปิด | 3hz94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223JSP สวิทช์สลับ Dpdt เปิด / ปิด / เปิด | AC9QGM 3 เฮิร์ต 94

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223JSP สวิตช์สลับ Dpdt เปิด/ปิด/เปิด

In Stock
รายการ: AC9QGM รุ่น: M223JSPข้ามอ้างอิง: 3HZ94
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
฿1,155 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
สีตัวกระตุ้นBlack
ความยาวตัวกระตุ้น0.62 "
สไตล์แอคชูเอเตอร์ก้านแบน
รูปแบบการติดต่อปปส
คะแนนการติดต่อ DCโหลดอุปนัย 15A โหลดหลอด 5A @ 12V
รูติดตั้ง0.5 "Dia.
จำนวนการเชื่อมต่อ6
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 องศาถึง 105 องศา F
การใช้งานที่แนะนำไฟนำทาง Windlass
ก้าน Dia และขนาดเกลียว0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
ลำต้นยาว0.37 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิด / เปิด (พร้อมจัมเปอร์)
ขั้ว0.43 "หัวประสาน / แถบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ก้านสี (ดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นการใช้งานที่แนะนำสลับฟังก์ชั่นราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223MMSP สวิตช์สลับ Dpdt เปิด / ปิด / เปิด | AC9QGN 3 เฮิร์ต 95 M223MMSP0.6 "Winches, Trim Tabs, ถังเชื้อเพลิงคู่Momentary On / Off / Momentary On฿1,157
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223SP สวิทช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด / ปิด / เปิด | AC9QGP 3 เฮิร์ต 96 เอ็ม223เอสพี0.67 "ไฟนำทางที่ปัดน้ำฝนถังเชื้อเพลิงคู่เปิด / ปิด / เปิด฿911

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M223JSP สวิตช์สลับ Dpdt เปิด/ปิด/เปิด
฿1,155 / หน่วย