Hubbell Wiring-kellems Mr11msp | การเชื่อมต่อ Rocker Switch Spst 2 | 3jc01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11MSP Rocker Switch การเชื่อมต่อ SPST 2 | AC9QQC 3JC01

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS การเชื่อมต่อ MR11MSP Rocker Switch SPST 2

In Stock
รายการ: AC9QQC รุ่น: MR11MSPอ้างไขว้: 3JC01
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
฿975 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRocker Switch
คะแนนการติดต่อ AC15A โหลดอุปนัย
สีผิวกายBlack
รูปแบบการติดต่อศปภ
คะแนนการติดต่อ DC5A ที่ 12V
รูติดตั้ง0.875 "x 1.5"
จำนวนการเชื่อมต่อ2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 100 องศา F
การใช้งานที่แนะนำสตาร์ท, รอก, เกจ
เปลี่ยนสีBlack
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิดชั่วขณะ
ขั้วแท็บ Quick Connect 1/4 "
UPC999571288088

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ใช้กับ Horn, Starter, Winches, Gauges

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อชิ้นจำนวนการเชื่อมต่อการใช้งานที่แนะนำสลับฟังก์ชั่นราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11LRSP Lighted Rocker Switch SPST 4 Connections | Mouser ไทย AC9QGT 3 เฮิร์ต 99 MR11LRSPศปภสวิตช์ Rocker Lighted4ไฟ, โบลเวอร์ท้องเรือ, ปั๊มท้องเรือ, อุปกรณ์เสริมเปิด / ปิด฿2,488
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123LRSP Lighted Rocker Switch SPDT 5 Connections | Mouser ไทย AC9QQE 3JC04 MR123LRSPสพทสวิตช์ Rocker Lighted5ปั๊มท้องเรือ, ตัวเลือกความเร็ว, ไฟ, ไฟนำทางเปิด / ปิด / เปิด฿2,602
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MSP Rocker Switch SPDT 3 การเชื่อมต่อ | AC9QQG 3JC06 MR123MSPสพทRocker Switch3ปั้มน้ำท้องเรือเปิด / ปิด / เปิดชั่วขณะ฿1,032

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS การเชื่อมต่อ MR11MSP Rocker Switch SPST 2
฿975 / หน่วย