HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PB3BC10 ร่องน้ำ 3 ช่อง BaseTrak(R)
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สนามแข่งรถช่อง 3 |
สี | สำนักงานสีขาว |
ประเภทปก | กดชัตเตอร์ |
ความสูง | 4.5 " |
ความยาว | 120 " |
วัสดุ | พีวีซี |
จำนวนช่อง | 3 |
ประเภทร่องน้ำ | ไม่ใช่โลหะ |
UPC | 783585090764 |
ความกว้าง | 1.63 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 307.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | จำนวนช่อง | ประเภทร่องน้ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1ABC7 | 1.04 " | สำนักงานสีขาว | 1.38 " | ร่องน้ำช่องเดียว | 84 " | พีวีซี | 1 | ไม่ใช่โลหะ | ฿1,304 | RFQ
| |
PP1ABC7 | 0.77 " | สำนักงานสีขาว | 0.84 " | ร่องน้ำช่องเดียว | 84 " | พีวีซี | 1 | ไม่ใช่โลหะ | ฿879 | RFQ
| |
PS3BC10 | 1.97 " | สำนักงานสีขาว | 6.7 " | สนามแข่งรถช่อง 3 | 120 " | พีวีซี | 3 | ไม่ใช่โลหะ | ฿7,340 | RFQ
| |
PT1ABC5 | 0.68 " | สำนักงานสีขาว | 0.75 " | ร่องน้ำช่องเดียว | 60 " | พีวีซี | 1 | ไม่ใช่โลหะ | ฿480 | ||
PW2ABC5 | 1.04 " | สำนักงานสีขาว | 2.12 " | สนามแข่งรถช่อง 2 | 60 " | พีวีซี | 2 | ไม่ใช่โลหะ | ฿1,405 | ||
PW2ABC7 | 1.04 " | สำนักงานสีขาว | 2.12 " | สนามแข่งรถช่อง 2 | 84 " | พีวีซี | 2 | ไม่ใช่โลหะ | ฿1,978 | RFQ
| |
HBL3000BGY | 2.67 " | สีเทา | 1.47 " | ร่องน้ำช่องเดียว | 120 " | เหล็ก | 1 | เมทัลลิ | ฿1,966 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.