HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PB3IEBCA ข้อต่องอภายใน 2/3 ช่อง BaseTrak(R)
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานข้อศอกภายในและฝาปิด |
โค้งรัศมี | 1.25 " |
สี | สำนักงานสีขาว |
ความสูง | 4.72 " |
ความยาว | 4.36 " |
วัสดุ | พีวีซี |
ประเภทร่องน้ำ | ไม่ใช่โลหะ |
หมวดหมู่ย่อย | ข้อศอก |
UPC | 999571191296 |
ความกว้าง | 4.36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.61 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | หมวดหมู่ย่อย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP1 | - | สลับหน้ากาก | - | จาน | - | ฿208 | ||
KP14 | - | Faceplate ว่างเปล่า | - | faceplates | - | ฿228 | ||
KP2163 | - | Faceplate 3 แจ็ค | - | จาน | - | ฿185 | ||
KP26 | - | Faceplate สไตล์ Line | - | จาน | - | ฿217 | ||
KP8 | - | แผ่นปิดหน้าดูเพล็กซ์ | - | จาน | - | ฿184 | ||
PB3CACF | 4.72 " | ท่อร้อยสายไฟอะแดปเตอร์ / อุปกรณ์เพดาน | 6.3 " | อะแดปเตอร์ | 5.22 " | ฿2,205 | ||
PB3ECA | 4.68 " | ฝาท้าย | 2.02 " | หมวก | 1.72 " | ฿452 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.