HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH0303PE005 ชุดสายไฟ 3 A ยาว 5 ฟุต
รายการ: CE6XEA
รุ่น: PH0303PE005
฿2,925 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
สี | สีเทา |
ขนาดตัวนำ | # 10 AWG |
ประเภทตัวนำ | ทองแดง |
การก่อสร้าง | ประดิษฐ์ |
คะแนนปัจจุบัน | 3 |
ประเภทแจ็คเก็ต | พีวีซี |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ภายนอก Dia. | 0.71 " |
ประเภทสาระ | หลาย |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | V 600 |
รุ่น | เงื่อนไขการเปิดรับแสง | แอมป์เอซี | ความยาวของสาย | เกจ / ตัวนำ | วัสดุ | สไตล์การติดตั้ง | จำนวนตัวนำ | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH2003PB005 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ฿13,560 | |
PH2003PB010 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ฿13,935 | |
PH2003PB015 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ฿14,403 | |
PH2003PB020 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ฿14,873 | |
PH2003PB025 | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ฿15,338 | |
PH2304PB005 | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | ฿14,043 | |
PH2304PB010 | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | ฿14,964 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.