HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM3004PA085 ชุดสายไฟ ตัวผู้ 4 สาย ยาว 85 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
สี | สีเทา |
ประเภทตัวนำ | ทองแดง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.46 " |
ประเภทแจ็คเก็ต | พีวีซี |
จำนวนตัวนำ | 4 |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส |
รุ่น | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ขนาดตัวนำ | คะแนนปัจจุบัน | เงื่อนไขการเปิดรับแสง | วัสดุ | สไตล์การติดตั้ง | จำนวนตัวนำ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM1003PB010S | V 600 | # 12 AWG | 10 | - | - | - | 3 | 0.71 " | - | RFQ
|
PM1004PA001 | V 600 | # 12 AWG | 10 | - | - | - | 4 | 0.75 " | - | RFQ
|
PM1004PA005 | 250 VAC | - | 10 | แห้งในร่ม | เทอร์โม | สกรู | - | - | - | RFQ
|
PM1004PB035 | 600 VAC | - | 10 | สถานที่เปียกและชื้น | ประกอบด้วย | สาย | - | - | - | RFQ
|
PM1004PB050 | V 600 | # 12 AWG | 10 | - | - | - | 4 | 0.75 " | - | RFQ
|
PM1005PE025 | V 600 | # 12 AWG | 10 | - | - | - | 5 | 0.75 " | - | RFQ
|
PM1012PE025 | V 600 | # 12 AWG | 7 | - | - | - | 12 | 0.89 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.