HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3FEBC ข้อศอกแบน Super BaseTrak(R)
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานข้อศอกแบนและฝาปิด |
โค้งรัศมี | 1.25 " |
สี | สำนักงานสีขาว |
ความสูง | 9.74 " |
ความยาว | 9.85 " |
วัสดุ | พีวีซี |
ประเภทร่องน้ำ | ไม่ใช่โลหะ |
หมวดหมู่ย่อย | ข้อศอก |
ความกว้าง | 2.08 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | หมวดหมู่ย่อย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS3CACF | 6.29 " | ท่อร้อยสายไฟอะแดปเตอร์ / อุปกรณ์เพดาน | 6.93 " | อะแดปเตอร์ | 4.32 " | ฿2,179 | ||
พีเอส3อีซี | 6.88 " | การติดตั้งฝาท้าย | 2.06 " | หมวก | 1.5 " | ฿801 | ||
PS3EE | 6.93 " | ภายนอกข้อศอกเท่านั้น | 6.81 " | ข้อศอก | - | ฿1,124 | ||
PS3EEBC | 6.93 " | ภายนอกข้อศอกฐานและฝาครอบ | 6.81 " | ข้อศอก | - | ฿1,526 | ||
PS3FCIB | 6.95 " | กล่องความจุเต็ม 1 แก๊ง | 4.38 " | กล่อง | 3.46 " | ฿1,148 | ||
PS3IEBC | 6.93 " | ฐานข้อศอกภายในและฝาปิด | 4.36 " | ข้อศอก | 4.36 " | ฿1,343 | ||
PS3IND | 6.95 " | อินไลน์บ็อกซ์ 3 แก๊ง | 7" | กล่อง | 2.28 " | ฿1,185 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.