Hubbell Wiring Device-kellems S1pt4x4fit | 2emt8 | กล่องตั้งพื้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT กล่องตั้งพื้นกันไฟได้ Poke Through 4 x 4 | AB9PZN 2EMT8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT Floor Box อัตราการยิงทะลุผ่าน 4 x 4

In Stock
รายการ: AB9PZN รุ่น: S1PT4X4FITอ้างอิงข้าม: 2EMT8
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
฿22,126 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องชั้น
ความจุ91.2 ลบ.ม. ใน.
ขนาดท่อ(3) 3/4 นิ้ว
ความสูง12.13 "
รู Dia4"
ความยาว7"
วัสดุเหล็ก
จำนวนแก๊ง1
ขนาดการเปิด7"
รูปร่างรอบ
ชนิดภาพเขียนPoke-Through ที่ได้รับคะแนนไฟ 4 x 4
ความกว้าง3.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.37
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: 3 4/3 "Conduit Stem For Communications and One 4/XNUMX" Conduit Stem For Power.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อความสูงชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
HUBBELL WIRING อุปกรณ์ Kellems S1PTAVFIT ชั้นกล่องไฟคะแนน Poke ผ่านเสียง | AB9PZL 2EMT6 S1PTAVFIT3/4" and 1-1/2"12.625 "Poke-through ที่ได้รับการจัดอันดับโดยไฟเสียง / ภาพ7"฿20,605
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTFIT กล่องตั้งพื้น Fire Rated Poke Through Dual | AB9PZM 2EMT7 S1PTFIT(2) 1 นิ้ว15.156 "Poke-Through ที่ได้รับการจัดอันดับด้วยไฟช่องสัญญาณคู่7"฿22,571

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4FIT Floor Box อัตราการยิงทะลุผ่าน 4 x 4
฿22,126 / หน่วย