Hubbell Wiring Device-kellems Secp13ga | 2dpf2 | ขั้วต่อสายเคเบิล | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SECP13GA Cord Connector Low Profile Grey Pg13.5 | AB9KPA 2DPF2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SECP13GA ขั้วต่อสายไฟโปรไฟล์ต่ำสีเทา Pg13.5

In Stock
รายการ: AB9KPA รุ่น: SECP13GAอ้างอิงข้าม: 2DPF2

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นช่องเสียบสายเคเบิล
สีสีเทา
ขนาดท่อPG13.500 "
ประเภทการเชื่อมต่อรายละเอียดตรงและต่ำ
สายไฟ Dia. (ใน.)0.17-0.47
สายไฟ Dia. พิสัย0.17 "ถึง 0.47"
ความยาว1.53 "
ของเหลวแน่น / ฝุ่นแน่นของเหลวแน่น
เพศชายเพศหญิงหญิง
วัสดุไนลอน
นาที. คอ Dia. (ใน.)0.17
ชนิดภาพเขียนPG
UPC783585018300

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสีขนาดท่อประเภทการเชื่อมต่อชิ้นความยาวเพศชายเพศหญิงวัสดุราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100BA คอนเนคเตอร์สายไฟ Low Profile สีดำ 1 In | AB9KNN 2DPD9 ก.ล.ต.100บNPTBlack1"รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล2.41 "หญิงไนลอน฿517
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100GA Cord Connector Low Profile Grey 1 In | AB9KNP 2DPE1 ก.ล.ต.100GANPTสีเทา1"รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล2.41 "หญิงไนลอน฿540
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38BA คอนเนคเตอร์สายไฟ Low Profile สีดำ 3/8 In | AB9KNQ 2DPE2 ก.ล.ต.38บNPTBlack3 / 8 "รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล1.41 "หญิงไนลอน฿152
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38GA Cord Connector Low Profile Grey 3/8 In | AB9KNR 2DPE3 ก.ล.ต.38GANPTสีเทา3 / 8 "รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล1.41 "หญิงไนลอน฿131
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50BA คอนเนคเตอร์สายไฟ Low Profile สีดำ 1/2 In | AB9KNT 2DPE4 ก.ล.ต.50บNPTBlack1 / 2 "รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล1.7 "หญิงไนลอน฿212
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50GA Cord Connector Low Profile Grey 1/2 In | AB9KNU 2DPE5 ก.ล.ต.50GANPTสีเทา1 / 2 "รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล1.7 "หญิงไนลอน฿209
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC75BA คอนเนคเตอร์สายไฟ Low Profile สีดำ 3/4 In | AB9KNV 2DPE6 ก.ล.ต.75บNPTBlack3 / 4 "รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล2"หญิงไนลอน฿341

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SECP13GA ขั้วต่อสายไฟโปรไฟล์ต่ำสีเทา Pg13.5
฿175 / หน่วย