จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SETL3 Switched Enclosure, Three Pole, 30A, 600VAC Max, Terminal Screws, Grey | AE7ZJX 6C655

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SETL3 ตู้สวิตช์, สามขั้ว, 30A, 600VAC สูงสุด, สกรูเทอร์มินอล, สีเทา

In Stock
รายการ: AE7ZJX รุ่น: SETL3ข้ามอ้างอิง: 6C655
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
฿26,552 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสิ่งที่แนบมา
แอมป์30
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อ3 สวท
ความลึก4.2 "
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 3,000V
หน้าที่หนัก
ความสูง4.5 "
HP1 ถึง 15 HP @ 120 ถึง 600 VAC
อัตราส่วน IP54
ความยาว11.38 "
วัสดุValox พร้อมฮาร์ดแวร์สแตนเลส
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA3R, 12K
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ5
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะ3
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง4.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • หลอมได้ / ไม่ละลาย (ไม่ละลาย)
  • ชุดประกอบที่เป็นกลาง (รวม)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SETL3 ตู้สวิตช์, สามขั้ว, 30A, 600VAC สูงสุด, สกรูเทอร์มินอล, สีเทา
฿26,552 / หน่วย