Hubbell Wiring-kellems Shc1008 | ขั้วต่อสายไฟ Npt 0.13-0.19 นิ้ว อะลูมิเนียม | 5gte8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1008 Cord Connector Npt 0.13-0.19 Inch Aluminium | AE3XYX 5GTE 8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1008 ขั้วต่อสายไฟ Npt 0.13-0.19 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE3XYX รุ่น: SHC1008ข้ามอ้างอิง: 5GTE8
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
฿711 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นช่องเสียบสายเคเบิล
สีอลูมิเนียมกลึง
ขนาดท่อ1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อชายตรง
สายไฟ Dia. (ใน.)0.13-0.19
สายไฟ Dia. พิสัย0.13 "ถึง 0.19"
ความยาว1.36 "
ของเหลวแน่น / ฝุ่นแน่นของเหลวแน่น
เพศชายเพศหญิงชาย
วัสดุอลูมิเนียมกลึง
นาที. คอ Dia. (ใน.)0.13
ชนิดภาพเขียนNPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS7609000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสีขนาดท่อประเภทการเชื่อมต่อชิ้นความยาวเพศชายเพศหญิงวัสดุราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100BA คอนเนคเตอร์สายไฟ Low Profile สีดำ 1 In | AB9KNN 2DPD9 ก.ล.ต.100บNPTBlack1"รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล2.41 "หญิงไนลอน฿517
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100GA Cord Connector Low Profile Grey 1 In | AB9KNP 2DPE1 ก.ล.ต.100GANPTสีเทา1"รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล2.41 "หญิงไนลอน฿540
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38BA คอนเนคเตอร์สายไฟ Low Profile สีดำ 3/8 In | AB9KNQ 2DPE2 ก.ล.ต.38บNPTBlack3 / 8 "รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล1.41 "หญิงไนลอน฿152
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38GA Cord Connector Low Profile Grey 3/8 In | AB9KNR 2DPE3 ก.ล.ต.38GANPTสีเทา3 / 8 "รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล1.41 "หญิงไนลอน฿131
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50BA คอนเนคเตอร์สายไฟ Low Profile สีดำ 1/2 In | AB9KNT 2DPE4 ก.ล.ต.50บNPTBlack1 / 2 "รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล1.7 "หญิงไนลอน฿212
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50GA Cord Connector Low Profile Grey 1/2 In | AB9KNU 2DPE5 ก.ล.ต.50GANPTสีเทา1 / 2 "รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล1.7 "หญิงไนลอน฿209
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC75BA คอนเนคเตอร์สายไฟ Low Profile สีดำ 3/4 In | AB9KNV 2DPE6 ก.ล.ต.75บNPTBlack3 / 4 "รายละเอียดตรงและต่ำช่องเสียบสายเคเบิล2"หญิงไนลอน฿341

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1008 ขั้วต่อสายไฟ Npt 0.13-0.19 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿711 / หน่วย