ชุดสายไฟ Hubbell-kellems Shc1040cr | ขั้วต่อลิควิดไทท์ 1 นิ้ว สีน้ำตาล | 2xyn6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1040CR คอนเนคเตอร์ชนิดน้ำแน่น 1 นิ้ว สีน้ำตาล | AC4AFE 2XYN6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1040CR ข้อต่อแน่น 1 นิ้ว สีน้ำตาล

In Stock
รายการ: AC4AFE รุ่น: SHC1040CRข้ามอ้างอิง: 2XYN6
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
฿887 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อของเหลวแน่น
Air Flow5400 ถึง 7000 cfm
แอมป์10.9/14.9/17.1
สีBrown
ขนาดท่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อตรง
ความเย็นสูงสุด 2200 ตร. ฟุต
สายไฟ Dia. พิสัย1/2 "ถึง 5/8"
ความลึก52 "
ปล่อยด้าน
ขับรถไม่มี
ความยาวท่อเปิด19-3 / 4 "
ความกว้างของการเปิดท่อ19-3 / 4 "
ประเภทการกรอกข้อมูลกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
เสร็จสิ้นผงโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยไฟฟ้าสถิต
ความสูง34.625 "
ความยาว2 35 / 64 "
วัสดุไนลอน
ภาพบรรยากาศเข้มงวด
มอเตอร์ HP1/2, 3/4 หรือ 1
น้ำหนักในการทำงาน300 ปอนด์
ความหนาของแผ่น12 "
ความยาวสายไฟ8ft
แรงดันปั๊ม115
ความเร็ว1 หรือ 2
แรงดันไฟฟ้า115
กำลังการผลิตน้ำ9 แกลลอน.
ความกว้าง42 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนสาย (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนาดท่อความสูงชิ้นความยาววัสดุความกว้างราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1010ZP Liquid Tight Connector 3/8 inch Black | สีดำ | AC4AEX 2XYL8 SHC1010ZPBlack3 / 8 "-ขั้วต่อของเหลวแน่น1 14 / 64 "เหล็กชุบสังกะสี-฿681
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1011CR Liquid Tight Connector 3/8 inch White | Mouser ไทย AC4AEY 2XYL9 SHC1011CRขาว3 / 8 "-ขั้วต่อของเหลวแน่น1 17 / 32 "ไนลอน-฿853
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1012CR คอนเนคเตอร์ชนิดน้ำ 3/8 นิ้ว สีน้ำเงิน | AC4AEZ 2XYN1 SHC1012CRสีน้ำเงิน3 / 8 "-ขั้วต่อของเหลวแน่น1 17 / 32 "ไนลอน-฿665
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1019CR คอนเนคเตอร์ชนิดน้ำ 1/2 นิ้ว สีเขียว | AC4AFA 2XYN2 SHC1019CRสีเขียว1 / 2 "-ขั้วต่อของเหลวแน่น2 3 / 64 "ไนลอน-฿574
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1020ZP Liquid Tight Connector 1 / 2in. ส้ม | AC4AFB 2XYN3 SHC1020ZPส้ม1 / 2 "-ขั้วต่อของเหลวแน่น1 24 / 32 "เหล็กชุบสังกะสี-฿703
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1027ZP Liquid Tight Connector 1 / 2in. เหลือง | AC4AFC 2XYN4 SHC1027ZPสีเหลือง1 / 2 "-ขั้วต่อของเหลวแน่น2 3 / 64 "เหล็กชุบสังกะสี-฿803
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1028ZP Liquid Tight Connector 1 / 2in. กล้วยไม้ | AC4AFD 2XYN5 SHC1028ZPกล้วยไม้1 / 2 "-ขั้วต่อของเหลวแน่น2 3 / 64 "เหล็กชุบสังกะสี-฿766

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1040CR ข้อต่อแน่น 1 นิ้ว สีน้ำตาล
฿887 / หน่วย