อุปกรณ์สายไฟ Hubbell-kellems Snap1221ina | ท็อกเกิ้ลสวิตช์ เสาเดี่ยว 20a 120/277vac สีงาช้าง | 31a355 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221INA สวิทช์สลับขั้วเดี่ยว 20A 120 / 277VAC สีงาช้าง | AC4XDA 31A355

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221INA ท็อกเกิ้ลสวิตช์ เสาเดี่ยว 20A 120/277VAC สีงาช้าง

In Stock
รายการ: AC4XDA รุ่น: SNAP1221INAข้ามอ้างอิง: 31A355
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
฿921 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
แอมป์เอซี20
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีงาช้าง
คะแนนปัจจุบัน20
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง1.74 "
ความยาว4.18 "
การปิดประตูไม่
วัสดุเทอร์โม
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HPเพื่อ 1 2
สไตล์สลับ
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
เปลี่ยนสไตล์สลับ
ประเภทสวิทช์1 เสา
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.3 "
วิธีการเดินสายไฟโมดูลสายไฟ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Rocker Thermoplastic Rocker ทนต่อการใช้งานสำหรับงานหนัก
  • แบรนด์ย่อย: SNAPCONNECT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวิธีการเดินสายไฟแอมป์เอซีสีคะแนนปัจจุบันความสูงวัสดุคะแนน HPความกว้างราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201INA Toggle Switch, Singlepole, 15A, 120 / 277VAC, Ivory | AC4XCW 31A350 SNAP1201INAโมดูลสายไฟ15งาช้าง151.74 "เทอร์โมเพื่อ 0.5 21.3 "฿813
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201WNA Toggle Switch, Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, White | AC4XCX 31A352 SNAP1201WNAโมดูลสายไฟ15ขาว151.74 "เทอร์โมเพื่อ 0.5 21.3 "฿813
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221WNA สวิทช์สลับขั้วเดี่ยว 20A 120 / 277VAC สีขาว | AC4XDB 31A357 SNAP1221WNAโมดูลสายไฟ20ขาว201.74 "เทอร์โมเพื่อ 1 21.3 "฿921
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BKNA สวิตช์สลับขั้วเดี่ยว 15A 120 / 277VAC สีดำ | AC4XDQ 31A410 SNAP1201BKNAโมดูลสายไฟ15Black151.74 "เทอร์โมเพื่อ 0.5 21.3 "฿813
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BRNA Toggle Switch, Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Brown | AC4XDR 31A411 SNAP1201BRNAโมดูลสายไฟ15Brown151.74 "เทอร์โมเพื่อ 0.5 21.3 "฿813
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201GYNA สวิทช์สลับขั้วเดี่ยว 15A 120 / 277VAC สีเทา | AC4XDT 31A412 SNAP1201นรีเวชโมดูลสายไฟ15สีเทา151.74 "เทอร์โมเพื่อ 0.5 21.3 "฿813
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201RNA Toggle Switch, Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Red | AC4XDU 31A413 SNAP1201RNAโมดูลสายไฟ15สีแดง151.74 "เทอร์โมเพื่อ 0.5 21.3 "฿813

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221INA ท็อกเกิ้ลสวิตช์ เสาเดี่ยว 20A 120/277VAC สีงาช้าง
฿921 / หน่วย