HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2103LANA สวิตช์มัณฑนากร สามทาง 15A 120/277VAC ไลท์อัลมอนด์
รายการ: CE6RHG
รุ่น: SNAP2103LANA
฿1,554 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตซ์ |
การกระทำ | สพท |
สี | อัลมอนด์ไลท์ |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
ความเป็นฉนวน | ทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที |
ความสูง | 1.54 " |
ความยาว | 4.28 " |
วัสดุ | เทอร์โม |
จำนวนเสา | 1 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120-277 VAC |
ความกว้าง | 1.44 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.