Hubbell Wiring Device-kellems Snap2121plwna | สวิตช์มัณฑนากร ไพล็อตขั้วเดี่ยว 20a 120/277vac สีขาว | 31a479 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLWNA Decorator Switch, Pilot Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, White | AC4XFB 31A479

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLWNA มัณฑนากรสวิตช์ ไพล็อต ขั้วเดี่ยว 20A 120/277VAC สีขาว

In Stock
รายการ: AC4XFB รุ่น: SNAP2121PLWNAข้ามอ้างอิง: 31A479
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
฿3,283 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตซ์
แอมป์เอซี20
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีขาว
คะแนนปัจจุบัน20
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง1.54 "
ตัวบ่งชี้ไฟ LED สีแดง
ความยาว4.28 "
การปิดประตูไม่
วัสดุเทอร์โม
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HPเพื่อ 1 2
สไตล์สไตล์ไลน์ (R)
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
เปลี่ยนสไตล์คนโยก
ประเภทสวิทช์1 เสา
UPC783585186351
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.44 "
วิธีการเดินสายไฟโมดูลสายไฟ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Light On with Load On
  • แบรนด์ย่อย: SNAPCONNECT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีสีคะแนนปัจจุบันคะแนน HPราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101PLBKNA Decorator Switch, Pilot Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Black | AC4XEW 31A452 SNAP2101PLBKNA15Black15เพื่อ 0.5 2฿2,523
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLINA Decorator Switch, Pilot Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | AC4XFA 31A477 SNAP2121PLINA20งาช้าง20เพื่อ 1 2฿3,283

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLWNA มัณฑนากรสวิตช์ ไพล็อต ขั้วเดี่ยว 20A 120/277VAC สีขาว
฿3,283 / หน่วย